ホクト粒剤

ホクト粒剤 - シンジェンタジャパン

ノビエの3葉期まで効果があるシハロホップブチルを含有する3キロの初・中期の一発剤です。
4種の成分がそれぞれの作用特性を発揮し、ノビエはもちろんのこと、SU抵抗性アゼナ類や藻類・表層はく離に対しても安定した効果を発揮します。

剤形粒剤適合場所水稲成分プレチラクロール1.5%、シハロホップブチル0.60%、ジメタメトリン0.20%、ピラゾスルフロンエチル0.070%性状淡灰色細粒適合作物移植水稲農林水産省登録第(号)20846毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(3kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05591802-
3,932
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする