曜日別特売

レンザー水和剤

レンザー水和剤 - 丸和バイオケミカル
(1件のレビュー)

ほうれんそう、いちご、かんしょにすぐれた選択性をもつ除草剤です。またこうらい芝に発生する雑草の防除にも使用できます。
いちご、ほうれんそう、かんしょに対し選択的に安全性が高く、実用範囲の薬量では薬害の心配はありません。また、雑草に対しても一年生のイネ科・広葉雑草に有効で安定した効果が長期間持続します。

剤形水和剤適合場所成分レナシル80.0%性状類白色水和性粉末適合作物日本芝、てんさい、かんしょ、ほうれんそう、いちご農林水産省登録第(号)9561毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05591845-
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-04-18
用途: 法蓮草の除草剤として
株式会社グリーンパス丹波農園農・林・水産業

法蓮草の種まき後に撒いたです。今法蓮草が結構大きくなってきました。草は綺麗に抑えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする