曜日別特売

ハービック粒剤

ハービック粒剤 - 日本カーリット
(2件のレビュー)

JCハービック粒剤は植物の根部吸収移行型で一年生雑草から多年生雑草まで幅広く雑草に優れた効果を発揮、雑草の根や地下茎まで根絶することが出来る除草剤です。
土壌中で徐々に分解されることにより、長期間に渡り雑草の発生、再生を抑制します。
土壌中に垂直方向に移行し処理層を形成することにより、散布場所以外への影響がほとんどありません。

剤形粒剤適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場成分テブチウロン5.0%性状類白色細粒適合作物樹木等、駐車場、道路、運動場、宅地、鉄道軌道内農林水産省登録第(号)16793毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05591906-
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05591906
2020-07-16
用途: 賃貸住宅敷地内の雑草除去に使用。

賃貸住宅敷地内の未舗装部・砕石敷き部に使用。使用後長期にわたって雑草の発生が抑えられるので重宝しています。但し、グリホサート水和剤に比べて価格が格段に高いのが難。

対象商品 : 05591906
2018-06-30
用途: 太陽光パネル設置面の除草
石井農場農・林・水産業

どうしようもなく荒れた土地の草刈りは大変だ。まして太陽光パネルなど電気類があると危険でもある。これは、気すら成長を抑え普通の雑草については一年一回の散布で抑え切れる。非常に強力だ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする