曜日別特売

アルミレールSSRC(穴なしタイプ)

アルミレールSSRC(穴なしタイプ) - ノーブランドアルミレールSSRC(穴なしタイプ) - ノーブランド
(4件のレビュー)
用途
FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト材質A6063S-T5内容量1本
注意
※穴加工はしていません。任意の場所に加工をしてご使用下さい。
138件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05576707SSRC-3-L50963.45.73501.51.5
オープン
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
05576716SSRC-3-L60963.45.73601.51.5
オープン
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
05576725SSRC-3-L70963.45.73701.51.5
オープン
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
05576734SSRC-3-L80963.45.73801.51.5
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
05576743SSRC-3-L90963.45.73901.51.5
オープン
709
780(税込)
6日以内出荷
返品不可
05576752SSRC-3-L100963.45.731001.51.5
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
05576768SSRC-3-L110963.45.731101.51.5
オープン
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
05576777SSRC-3-L120963.45.731201.51.5
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
05576786SSRC-3-L130963.45.731301.51.5
オープン
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
05576795SSRC-3-L140963.45.731401.51.5
オープン
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
05576804SSRC-3-L150963.45.731501.51.5
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
05576813SSRC-3-L160963.45.731601.51.5
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
05576822SSRC-3-L170963.45.731701.51.5
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
05576838SSRC-3-L180963.45.731801.51.5
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
05576847SSRC-3-L190963.45.731901.51.5
オープン
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
05576856SSRC-3-L200963.45.732001.51.5
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
05576865SSRC-3-L210963.45.732101.51.5
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
05576874SSRC-3-L220963.45.732201.51.5
オープン
809
890(税込)
6日以内出荷
返品不可
05576883SSRC-3-L230963.45.732301.51.5
オープン
809
890(税込)
6日以内出荷
返品不可
05576892SSRC-3-L240963.45.732401.51.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
05576908SSRC-3-L250963.45.732501.51.5
オープン
809
890(税込)
6日以内出荷
返品不可
05576917SSRC-3-L260963.45.732601.51.5
オープン
809
890(税込)
6日以内出荷
返品不可
05576926SSRC-3-L270963.45.732701.51.5
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
05576935SSRC-3-L280963.45.732801.51.5
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
05576944SSRC-3-L290963.45.732901.51.5
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
05576953SSRC-3-L300963.45.733001.51.5
オープン
909
1,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
05576962SSRC-3-L310963.45.733101.51.5
オープン
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
05576978SSRC-3-L320963.45.733201.51.5
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
05576987SSRC-3-L330963.45.733301.51.5
オープン
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
05576996SSRC-3-L340963.45.733401.51.5
オープン
879
967(税込)
6日以内出荷
返品不可
05577005SSRC-3-L350963.45.733501.51.5
オープン
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
05577014SSRC-3-L360963.45.733601.51.5
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05577023SSRC-3-L370963.45.733701.51.5
オープン
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
05577032SSRC-3-L380963.45.733801.51.5
オープン
909
1,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
05577048SSRC-3-L390963.45.733901.51.5
オープン
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
05577057SSRC-3-L400963.45.734001.51.5
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
05577066SSRC-3-L410963.45.734101.51.5
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
05577075SSRC-3-L420963.45.734201.51.5
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
05577084SSRC-3-L430963.45.734301.51.5
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
05577093SSRC-3-L440963.45.734401.51.5
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
05577102SSRC-3-L450963.45.734501.51.5
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577118SSRC-3-L460963.45.734601.51.5
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
05577127SSRC-3-L470963.45.734701.51.5
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
05577136SSRC-3-L480963.45.734801.51.5
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
05577145SSRC-3-L490963.45.734901.51.5
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
05577154SSRC-3-L500963.45.735001.51.5
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
05577163SSRC-4-L501184.57.245022
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
05577172SSRC-4-L601184.57.246022
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
05577188SSRC-4-L701184.57.247022
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
05577197SSRC-4-L801184.57.248022
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05578073
2023-07-19
用途: 丸ノコスライド台のレールとして
サービス業

充電式丸ノコ(HIKOKI FC1806DA)を使ったスライド台作成に使いました。
一般的なL型のアルミチャンネルと違い、底面の板厚3mmと横の凹構造で強度があり、丸ノコを乗せてもほとんどたわみません。さらにFC1806DAのモーターハウジングとスライドレール面までの隙間が8mm程度しか無いため、L型チャンネルだと当たってしまいますが、この製品の場合はレール面からの高さが6.5mmなので全く当たる事なく乗せられます。 ただ、最大長さが500mmまでで、もう少し長い物(750mmから1m位)も扱って頂きたいと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 05577872
2022-09-29
用途: 標識・サインの取付金具として使用しました。
株式会社ホワイトスペースサービス業

アルミ複合板が安く手に入るので、シート印刷した既成のデザインをアルミ複合版に這って、標識をつくりました。標識の取付金具としてアルミレールを使いました。ホームセンターで穴あけ加工して、M5ボルトナットでそれぞれの取付箇所への取り付けができます。標識系のモノはその取付方が標準のようです。長さを自由に加工できるように売っていただくと助かります。A4判やA3判でシール印刷してアルミ複合版に這って使うことを考えると、そのような長さが必要になります。

対象商品 : 05577617
2020-05-28
用途: チップソーのスライド治具
その他業種

板材を正確に直角裁断するのに手引きのこより簡単に挽けるようにするためガイドレールとして使用しています。

対象商品 : 05577617
2017-09-20
用途: 機械装置のユニット固定用
製造業

本来はセンサ取付用ですが、位置調整が必要な治工具ユニットの取付けに重宝しています。
レールを2本使用して、2か所づつ計4か所固定すれば、しっかり固定出来ます。
SSRA・SSRB・SSRCと3タイプで、取り付ける向きが選べるのも便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする