曜日別特売

軽量作業台(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/SVEキャビネット付)

軽量作業台(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/SVEキャビネット付) - サカエ軽量作業台(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/SVEキャビネット付) - サカエ軽量作業台(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/SVEキャビネット付) - サカエ軽量作業台(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/SVEキャビネット付) - サカエ軽量作業台(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/SVEキャビネット付) - サカエ軽量作業台(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/SVEキャビネット付) - サカエ軽量作業台(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/SVEキャビネット付) - サカエ軽量作業台(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/SVEキャビネット付) - サカエ

サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。小物管理に優れたキャビネットを作業台へ組み込んでおり、作業工具、図面、書類等の収納に大変便利です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.44MB) (0.42MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05596842KK-49FSVE4350120075074069サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
172,900
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89529518KK-49FSVE5350120075074073サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
192,100
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05596858KK-59FSVE4350150075074078サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
184,000
169,800
186,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年3月下旬
05596867KK-69FSVE4350180075074084サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
189,400
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89529615KK-59FSVE5350150075074082サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
203,100
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89529728KK-69FSVE423501800750740120サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
294,300
269,800
296,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89529737KK-69FSVE5350180075074088サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
208,600
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89529746KK-69FSVE523501800750740128サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
332,700
329,800
362,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
沖縄地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

軽量作業台KKタイプ紹介動画
軽量作業台組立方法紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする