曜日別特売

工具収納ワゴン

工具収納ワゴン - サカエ工具収納ワゴン - サカエ

小さなワゴンに大きな収納力、工具を集中管理できるワゴンが新登場

色(本体)ブルー内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05595862NTW-640C5B200あり915400600100/125ゴム
149,900
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05595397SSW-116S5C3BL-あり---100ゴム
166,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
05596377CSP-608S4PBL-----100ゴム
122,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

商品説明動画

工具収納ワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする