サカエ
スーパーラック3方コボレ止め棚板
棚板正面を開放することで、荷物の出し入れしやすさと、後方・両端からの落下防止を両立させた棚です。
キャスター
Φ100ゴム車
均等耐荷重(kg)
250/棚1連当り、150/棚板1段当り
色(本体)
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
中棚
50mmピッチ段替え可能
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数
質量(kg)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05595878
SPR-1214ALRI
天地4段
73
1500×600×1323
¥
170,200
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05595887
SPR-2214ALRI
天地4段
75
1500×600×1623
¥
170,400
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05595896
SPR-3214ALRI
天地4段
78
1500×600×1923
¥
172,200
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05595905
SPR-3215ALRI
天地5段
91
1500×600×1923
¥
207,700
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500