曜日別特売

ステンレス小型作業台

ステンレス小型作業台 - サカエステンレス小型作業台 - サカエステンレス小型作業台 - サカエステンレス小型作業台 - サカエ
(3件のレビュー)

コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質(天板)SUS430材質SUS430(2B仕上げ)ねじ径M8×P1.25下段棚板耐荷重(kg)10色(天板)シルバー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25内容量1台
関連資料:寸法図
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05597418SK4-600758006004507
29,030
23,980
26,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05597418
2022-08-20
用途: 屋外作業時の作業台
電気・ガス・熱供給・水道業

屋外で作業する時にステンレス製はそのまま放りっぱなしで良いので手間がかかりません。
重宝しております。値段なりの製品ですが、思ったよりきゃしゃでした。足の調整ボルトも鋼製なので、いずれステンレス製に交換予定です。
 軽いので強風時に吹き飛ばされそうです。補強してもうすこし重量を増やす予定です。

対象商品 : 05597418
2022-06-15
用途: 資材置き
飲食業

多少のがたつきがあり、調整したが軽微に残っているため

対象商品 : 05597418
2018-12-24
用途: 工場現場
株式会社ウェルファムフーズ製造業

ステンレス製で組み立ても簡単でした。納品も当日ですぐに届いたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする