サカエ
保管システム
限られた壁面スペースを100%有効活用。収納効率を大幅にアップします。
色(本体)
パールホワイト
内容量
1台
全10種類を絞り込む
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×640×1800
1200×640×1800
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
グリーン購入法
質量(kg)
均等耐荷重(kg)
有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05597865
PNH-9063D5W
900×640×1800
適合
165
100
(棚板)795×570
¥
468,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05597874
PNH-1263D5W
1200×640×1800
適合
191
100
(棚板)1095×570
¥
513,800
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05597908
PNH-9063PD5W
900×640×1800
適合
172
100
(棚板)795×570
¥
488,300
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05597917
PNH-1263PD5W
1200×640×1800
適合
200
100
(棚板)1095×570
¥
531,500
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05597926
PNH-9063PD5CW
900×640×1800
適合
186
100/引出し1段当り、70/スライド棚1段当り
(棚板)795×570
¥
534,600
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05597935
PNH-1263PD5CW
900×640×1800
適合
216
100/引出し1段当り、70/スライド棚1段当り
(棚板)1095×570
¥
584,400
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53092157
PNH-9064D5W
900×640×1800
-
172
100/引出し1段当り、250/棚板1段当り
(棚板)795×570
¥
485,400
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53092166
PNH-1264D5W
1200×640×1800
-
200
100/引出し1段当り、250/棚板1段当り、70/スライド棚1段当り
(棚板)1095×570
¥
585,500
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05597883
PNH-9063D5CW
900×640×1800
-
179
100/引出し1段当り、70/スライド棚1段当り
(棚板)795×570
¥
403,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05597892
PNH-1263D5CW
1200×640×1800
-
207
100/引出し1段当り、70/スライド棚1段当り
(棚板)1095×570
¥
434,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
商品説明動画
安全対策3重安全装置紹介動画
参考になった