サカエ
ロールスタンド
こんなお得な商品も!
緩衝材ロールスタンド
モノタロウ
¥
31,980
税込
¥
35,178
(5)
梱包材を所定の長さに引出し、カッターでラクラク切断
グリーン購入法
適合
質量(kg)
22
キャスター
Φ100ゴム車ストッパー付
均等耐荷重(kg)
15
外寸(幅W×高さH)(mm)
840×1530
色(本体)
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05596596
RST-1000N
¥
114,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000