中軽量棚ML型 連結

中軽量棚ML型 連結 - サカエ中軽量棚ML型 連結 - サカエ中軽量棚ML型 連結 - サカエ中軽量棚ML型 連結 - サカエ中軽量棚ML型 連結 - サカエ中軽量棚ML型 連結 - サカエ中軽量棚ML型 連結 - サカエ中軽量棚ML型 連結 - サカエ

簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

ベージュタイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)250内容量1台
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
棚板内寸・奥行(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05605163MLW-8123R12502503900450120084343228スチール
33,760
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605188MLW-8143R12502503900600120084358232スチール
37,410
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605206MLW-8153R12502503900750120084373238スチール
42,170
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605224MLW-8163R12502503900900120084388242スチール
47,210
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605242MLW-8124R12502504900450120084343234スチール
40,640
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605267MLW-8144R12502504900600120084358239スチール
45,590
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605285MLW-8154R12502504900750120084373247スチール
51,990
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605303MLW-8164R12502504900900120084388253スチール
58,630
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605328MLW-9123R12502503900450150084343229スチール
34,970
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605346MLW-9143R12502503900600150084358233スチール
38,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605364MLW-9153R12502503900750150084373239スチール
43,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605382MLW-9163R12502503900900150084388243スチール
48,440
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605407MLW-9124R12502504900450150084343235スチール
41,870
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605425MLW-9144R12502504900600150084358240スチール
46,810
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605443MLW-9154R12502504900750150084373248スチール
53,200
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605468MLW-9164R12502504900900150084388254スチール
59,850
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605486MLW-8323R1250250312004501200114343235スチール
39,380
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605504MLW-8343R1250250312006001200114358240スチール
43,850
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605522MLW-8353R1250250312007501200114373247スチール
48,700
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605547MLW-8363R1250250312009001200114388253スチール
54,670
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605565MLW-8324R1250250412004501200114343243スチール
47,750
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605583MLW-8344R1250250412006001200114358249スチール
53,850
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605608MLW-8354R1250250412007501200114373259スチール
60,290
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605626MLW-8364R1250250412009001200114388266スチール
68,140
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605644MLW-9323R1250250312004501500114343236スチール
40,610
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605662MLW-9343R1250250312006001500114358241スチール
45,070
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605687MLW-9353R1250250312007501500114373248スチール
49,930
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605705MLW-9363R1250250312009001500114388254スチール
55,870
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605723MLW-9324R1250250412004501500114343244スチール
48,980
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605748MLW-9344R1250250412006001500114358250スチール
55,070
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605766MLW-9354R1250250412007501500114373260スチール
61,510
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605784MLW-9364R1250250412009001500114388267スチール
69,360
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605802MLW-8523R1250250315004501200144343242スチール
45,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605827MLW-8543R1250250315006001200144358247スチール
51,400
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605845MLW-8553R1250250315007501200144373256スチール
58,550
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605863MLW-8563R1250250315009001200144388263スチール
67,360
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605888MLW-8524R1250250415004501200144343251スチール
55,530
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605906MLW-8544R1250250415006001200144358258スチール
63,060
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605924MLW-8554R1250250415007501200144373270スチール
72,610
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605942MLW-8564R1250250415009001200144388279スチール
84,280
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605967MLW-9523R1250250315004501500144343243スチール
47,060
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05605985MLW-9543R1250250315006001500144358248スチール
52,630
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05606003MLW-9553R1250250315007501500144373257スチール
59,770
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05606028MLW-9563R1250250315009001500144388264スチール
68,570
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05606046MLW-9524R1250250415004501500144343252スチール
56,750
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05606064MLW-9544R1250250415006001500144358259スチール
64,290
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05606082MLW-9554R1250250415007501500144373271スチール
73,830
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05606107MLW-9564R1250250415009001500144388280スチール
85,510
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05606125MLW-8723R1250250318004501200174343254スチール
55,820
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05606143MLW-8743R1250250318006001200174358260スチール
62,450
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする