曜日別特売

DVDトールケース(2枚収納)

DVDトールケース(2枚収納) - エレコムDVDトールケース(2枚収納) - エレコムDVDトールケース(2枚収納) - エレコムDVDトールケース(2枚収納) - エレコムDVDトールケース(2枚収納) - エレコムDVDトールケース(2枚収納) - エレコム
(2件のレビュー)

軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製。
ワンプッシュ方式でDVDに無理な力をかけず簡単に取り出せます。
表紙やブックレットが収納できます。
分類に便利な背ラベル&アイコンシール付き。

材質PP(ポリプロピレン)質量(g)76収納枚数(枚)2仕様【インデックスシール】○寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×15×191収納物CD/DVD/Blu-ray
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34831404CCD-DVD04BK1式(3枚)インデックスシール 1シート(背ラベル4枚/アイコンシール14枚)ブラック
700
529
582(税込)
当日出荷
34831413CCD-DVD04CR1式(3枚)インデックスシール 1シート(背ラベル4枚/アイコンシール14枚)クリア
700
529
582(税込)
当日出荷
34831422CCD-DVD05BK1式(5枚)インデックスシール 2シート(背ラベル8枚/インデックスシール28枚)ブラック
720
709
780(税込)
3日以内出荷
34831431CCD-DVD05CR1式(5枚)インデックスシール 2シート(背ラベル8枚/アイコンシール28枚)クリア
720
709
780(税込)
当日出荷
34831447CCD-DVD06BK1式(10枚)インデックスシール 3シート(背ラベル12枚/アイコンシール42枚)ブラック
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34831456CCD-DVD06CR1式(10枚)インデックスシール 3シート(背ラベル12枚/アイコンシール42枚)クリア
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34831447
2023-12-27
用途: DVDビデオの作成
医療・福祉・介護関連業

2枚収納がなかなかありません。
他社より安く購入できてよかったです。

対象商品 : 34831404
2021-09-02
用途: ケースの壊れたDVDの整理。

値段の割にしっかりした作りで安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする