エレコム
DVDトールケース(3枚収納)
増え続けるDVDの収納に便利!
軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製。
分類に便利な背ラベル&アイコンシール付き。
収納枚数(枚)
3
仕様
【インデックスシール】○
付属品
インデックスシール 1シート(背ラベル4枚/アイコンシール14枚)
材質
外装:PP(ポリプロピレン),内トレー:PS(ポリスチレン)
質量(g)
95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
136×15×191
収納物
CD/DVD/Blu-ray
入数
3
内容量
1式(3枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34831465
CCD-DVD07BK
ブラック
¥
720
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
34831474
CCD-DVD07CR
クリア
¥
720
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください