トラッピー 浅型トラップ

トラッピー 浅型トラップ - SPG(サヌキ)トラッピー 浅型トラップ - SPG(サヌキ)トラッピー 浅型トラップ - SPG(サヌキ)トラッピー 浅型トラップ - SPG(サヌキ)
(1件のレビュー)

メーカー従来品と比較して、トラップの天地が27mmも短くなりました。
スペースのないところでも取り付けができて、設置場所を選びません。封水は50mmあります。
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が楽になりました。
フタがコの字タイプなので、ズレることがなくなり、また強度も増しました。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05624002SP-15014814816757.584.574
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
05624018SP-450448148166.55784.5100
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05624027SP-60059814816757.584.5100
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05624036SP-750748148166.55784.5100
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05624045SP-900898148166.55784.5100
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05624054SP-200198198166.55784.599
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05624063SP-600W598198149.54084.5150
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05624072SP-800W798198150.54184.5150
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05624088SP-250248248166.55784.5124
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05624018
2023-11-10
用途: 浴槽用排水溝
その他業種

浴槽用の排水が老朽化した為、交換して使用しました。
とても良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする