曜日別特売

トラッピー 偏心トラップ

トラッピー 偏心トラップ - SPG(サヌキ)トラッピー 偏心トラップ - SPG(サヌキ)トラッピー 偏心トラップ - SPG(サヌキ)トラッピー 偏心トラップ - SPG(サヌキ)

本体を取り付けた後でも、タイルとの目地あわせが簡単にできます。立ち上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが、36mm以内なら調整可能です。
タテ・ヨコどちらの方向にでも排水できます。封水は50mmあります。

内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05624097SP-150B14814819457.5106.574
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05624106SP-450B448148193.557106.5100
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05624115SP-600B59814819457.5106.5100
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05624124SP-750B748148193.557106.5100
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05624133SP-900B898148193.557106.5100
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05624142SP-200B198198193.557106.599
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05624158SP-600WB598198176.540106.5150
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05624167SP-800WB798198177.541106.5150
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05624176SP-250B248248193.557106.5124
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする