SPG(サヌキ)
トラッピー センター排水
本体の中心にトラップがあるので、位置決めが簡単です。
排水管が中央にある場合等、便利です。封水は50mmあります。
寸法B(mm)
148
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
タイプ
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05624185
SP-450C-B
448
偏心トラップ付
57.5
105
192.5
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05624194
SP-600C-B
598
偏心トラップ付
59
105
194
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05624203
SP-450C
448
標準トラップ付
57.5
104.5
192
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05624212
SP-600C
598
標準トラップ付
59
104.5
193.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください