ホールドクランプ

ホールドクランプ - ナベヤホールドクランプ - ナベヤ

六角棒レンチ付
スライド式機構で完全締付
ワンポイント着脱で時間短縮
ワーク上部全面加工と貫通加工
完全熱処理加工で使用は半永久的
ワークの浮上り防止機構方式

材質S50C表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め熱処理焼入HRC50寸法GM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法LM12×1.75内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法V(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
適合T溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05875336HL3514T903545232216544023(±0.005)1744228.51613.514
33,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
05875345HL3516T903545232216544023(±0.005)1744258.516クランプ部:15.5
ストッパー部:15.0
16
36,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
05875354HL3518T-3545232216544023(±0.005)174428111917.518
37,300
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする