ナベヤ
ホールドクランプ クランプ部
六角棒レンチ付
スライド式機構で完全締付
ワンポイント着脱で時間短縮
ワーク上部全面加工と貫通加工
完全熱処理加工で使用は半永久的
ワークの浮上り防止機構方式
材質
S50C
質量(kg)
0.7
表面処理
本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め
熱処理
焼入HRC50
寸法J
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
適合T溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05875363
HL3514C
96
35
45
23(±0.005)
22
16
90
19
10.5
8
3
27
4
8
44
22
8.5
16
13.5
14
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
05875372
HL3516C
96
35
45
23(±0.005)
22
16
90
19
10.5
8
3
27
4
8
44
25
8.5
16
15.5
16
¥
30,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
05875388
HL3518C
96
35
45
23(±0.005)
22
16
90
19
10.5
8
3
27
4
8
44
28
11
19
17.5
18
¥
30,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください