ホールドクランプ ストッパー部

ホールドクランプ ストッパー部 - ナベヤホールドクランプ ストッパー部 - ナベヤ

六角棒レンチ付
スライド式機構で完全締付
ワンポイント着脱で時間短縮
ワーク上部全面加工と貫通加工
完全熱処理加工で使用は半永久的
ワークの浮上り防止機構方式

材質S50C質量(kg)1.1表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め熱処理焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応寸法IM12×1.75内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
適合T溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05875397HL3514S69354023(±0.005)175423167.541044228.51613.514
19,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
05875406HL3516S69354023(±0.005)175423167.541044258.5161516
20,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
05875415HL3518S69354023(±0.005)175423167.54104428111917.518
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする