ナベヤ
ミニローハイトクランプ
横からのレンチ操作で爪が下方向に締め込みワークが浮上がりません。
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
適合T溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05875433
MLC12
80
40
20
3
39
26
12
¥
20,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
05875442
MLC14
80
40
20
3
39
26
14
¥
22,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
05875458
MLC16
80
40
20
3
39
26
16
¥
24,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
05875467
MLC17
100
50
25
4
46
34
16
¥
28,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
05875476
MLC18
100
50
25
4
46
34
18
¥
30,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
05875485
MLC20
100
50
25
4
46
34
20
¥
31,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
05875494
MLC22
140
78
30
5
65
50
22
¥
53,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
05875503
MLC24
140
78
30
5
65
50
24
¥
57,500
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください