ナベヤ
ミニフラットクランプ
薄物のクランプに適しています。
爪が下方向へ締め込みますからワークの浮上がりがありません。
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
適合T溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05875512
MNF12
52
18
11
11
1.8
26
5
6.5
7
3
7
28
12
¥
19,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
05875528
MNF14
55
22
11
11
1.8
28
5
8
8
4
8
35.2
14
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
05875537
MNF16
68
25
15
15
2.5
34
6
8.5
9
5
9
40
16
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
05875546
MNF18
71
28
14
15
2.5
35.5
6
9.5
10.5
5
9
54
18
¥
25,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
05875555
MNF22
90
35
19.5
20
3.5
47
9
13.5
14.5
5
13.5
56.5
22
¥
38,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください