ラダーチェーン&スプロケットセット

ラダーチェーン&スプロケットセット - TAMIYA(タミヤ)
(2件のレビュー)

大きなパワーがかかっても滑ることなく確実に離れたところに力を伝える、ラダーチェーンと大小2種類のスプロケットのセットです。はめ込み組み立て式のチェーン部品は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を使用しました。楽しい工作シリーズの3mm六角シャフトや、テクニクラフトシリーズの4mmシャフトに取り付けられる軸受けやベースなども付いています。128個のすべてのコマをつなげた全長は96cm

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568554870142
840
839
923(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05685548
2018-08-13
用途: 工作
その他業種

組み立てには時間がかかりますが、組み立てやすいと思います

対象商品 : 05685548
2018-07-23
用途: 趣味のおもちゃ作りの連動部によく使います。
その他業種

私のほとんどのおもちゃに使用していますが、
1:もう少し精度が高いとうれしい。
2:スプロケットだけ欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする