セラグリス HG

セラグリス HG - TAMIYA(タミヤ)
(12件のレビュー)

潤滑性に優れた窒化ホウ素(ボロンナイトライド)のハイグレード粒子を配合した高性能グリスです。電動RCカーやミニ四駆、楽しい工作などの動く模型のギヤや軸受け、ジョイントなどにつけて動きを滑らかにし、摩耗をおさえます。ノズル付きアルミチューブ、10g入り。

仕様高性能ボロンナイトライド粒子配合、ノズル付アルミチューブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568663487099
480
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05686634
2025-08-28
用途: ラジコンなどのギアに塗っています
飲食業

一度塗ると粘度があるので、しばらく動きがスムーズになり重宝しています。

対象商品 : 05686634
2023-08-17
用途: PCエンジンのギア部分に
製造業

PCエンジンのギア部分やモーター部分に塗布すると動きがスムーズになりギアの噛み合う音が静かになります

対象商品 : 05686634
2022-08-25
用途: 家電製品のモーターやベアリングのカシリ防止
製造業

今回は冷風機のシロッコファンがキーキー鳴り始めたので自己責任で分解して軸受け等に塗り付けて修理しました。

対象商品 : 05686634
2021-10-24
用途: オーディオ機器の修理
製造業

粘度・固着・保持力が優れているので、無くなる度に購入しております。
不満点としては、チューブがアルミ?なので穴が開き漏れますので、改善を望みます。

対象商品 : 05686634
2021-12-03
用途: 小型パーツへの潤滑
株式会社S MODEL WORKS製造業

小型でノズルも細長く使いまわしが良く、細かなものに最適です。

対象商品 : 05686634
2021-05-01
用途: オーディオ機器の可動部
卸売・小売業

友人に勧められてCDプレーヤーの可動部に使用しました。ベトベトせず良いグリスだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05686634
2021-07-27
用途: PCのFANメンテナンス
サービス業

古いFAN(約1000rpm)に異音が出始めたので、こちらを購入してグリスを付け替えました。
異音が無くなりとても満足しています。

対象商品 : 05686634
2021-02-14
用途: 軽トラのプラスチックパーツの潤滑に使用
農・林・水産業

空調セレクトレバーの軸受けや摩擦部分に使用。
動きもよくなりプラスチックパーツも痛めないと思うのでいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする