曜日別特売

四ツ爪

四ツ爪 - ナベヤ四ツ爪 - ナベヤ四ツ爪 - ナベヤ

最大締付力40kN(締付トルク:190Nm)

材質
本体:FCD500
爪:SCM420
ベース:S45C
熱処理
本体:焼鈍
爪:焼入HRC57
寸法TM20×2.5表面処理本体:塗装RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法U(mm)
寸法V(mm)
寸法W(mm)
適合T溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05875607KT424018014292972138804515027.512572.5225605543422221.6--22
オープン
197,900
217,690(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05875616KT4B24018014292972138804515027.51252503006055434222302516022.24.28
264,000
239,000
262,900(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする