ナベヤ
サイドクランプジャッキ
大型加工機用の横押しに便利です。
材質
FC250
表面処理
黒染め
熱処理
焼鈍
適合ボルト径
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L
M20×2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05875625
SCJ2013
200
60
130
75
25
24
125
60
45
80
30
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
05875634
SCJ2020
250
60
200
110
25
24
161
60
50
150
30
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください