十川産業
MEGA発泡ホース
発泡材使用で、ホースの表面に水滴がつきにくい。
用途
印刷機、成形機の冷却水用(結露防止)
材質
PVC
色
黒
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
水
特性
耐油/耐圧/結露防止/柔軟性/つぶれ強さ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
最小曲半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05683484
FB-12
1本
12
1.2
24
48
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683493
FB-15
1本
15
1.0
29
60
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05683502
FB-19
1本
19
1.0
32
76
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77163766
FB-25
1巻
25
1
39
100
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
ホースの結露に悩まれている人はこちらをご覧ください
参考になった