十川産業
防藻ニューソフト
長さ(m)
50
材質
PVC
色
黒
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
水
特性
柔軟性/防藻性
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05684385
19
19
25
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684394
25
25
31
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05684403
32
32
38
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
05684412
38
38
44
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000