十川産業
防藻ゴールデンソフト
(1件のレビュー)
長さ(m)
50
材質
PVC
色
黒
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
水
特性
耐圧/柔軟性/防藻性
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05684428
19
19
25
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05684437
25
25
31
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください