十川産業
吸水管(赤)
長さ(m)
60
色
赤
材質
軟質ポリ塩化ビニール
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃)
使用流体
水、農薬
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05684446
13
13×21
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05684455
16
16×25
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05684464
19
19×28
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05684473
25
25×35
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000