十川産業
余水管(赤)
長さ(m)
60
色
赤
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水/農薬
特性
耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05684482
13
13
19
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05684498
16
16
23
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05684507
19
19
26
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください