曜日別特売

ゴールドフレックスL(軽量型)

ゴールドフレックスL(軽量型) - 十川産業ゴールドフレックスL(軽量型) - 十川産業
材質軟質塩化ビニール/硬質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05684796GFL-25 20m2024.50.630.9
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05684805GFL-25 50m5024.50.630.9
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05684814GFL-32 20m2031.80.637.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05684823GFL-32 50m5031.80.637.4
オープン
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05684832GFL-38 20m2038.10.543.9
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05684848GFL-38 50m5038.10.543.9
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05684857GFL-50 20m2050.50.457.5
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05684866GFL-50 50m5050.50.457.5
オープン
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05684875GFL-65 20m2063.30.471.5
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05684884GFL-65 50m5063.30.471.5
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05684893GFL-75 20m2075.80.3584.8
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05684902GFL-75 50m5075.80.3584.8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする