つくし工房
工事案内板(カラー鋼板)
取付方式
穴6
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
穴数
6
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05686652
1
ご迷惑をおかけしてもことに申し訳ありません/安全第一で作業中です/ご協力をお願いします
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
22588518
1-B
安全優先で作業をしています/しばらくの間ご協力をお願いします/ご迷惑をかけて申し訳ありません
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
22588527
2
只今工事中です 何かとご迷惑をおかけ致しますが安全第一で作業中です/しばらくの間ご協力願います
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
22588536
3
ご迷惑をかけてまことに申し訳ありません/安全第一で作業中です/しばらくの間ご協力をお願いします
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
22588545
3-D
ご通行中の皆様こんにちは!/ただ今 安全最優先で 作業中です/しばらくの間 ご協力を お願いいたします
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
22588554
3-F
ご通行中の皆様へ/ただ今 安全最優先で 作業中です/しばらくの間 ご協力を お願いいたします
¥
12,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください