つくし工房
工事案内板(SCボード)
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
穴数
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05686668
1-C
-
900×600
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
05686677
1-S
-
400×500
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
05686686
3-CS
-
400×500
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
22588475
2-G
ご通行中のみなさまへ/ご迷惑をおかけしないよう安全・安心を最優先で作業中です。/しばらくの間ご協力をお願いいたします。
400×500(法定表示板サイズ)
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
22588484
3-A
ご迷惑をかけてまことに申し訳ありません/安全第一で作業中です/しばらくの間ご協力をお願いします
600×900
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
22588493
3-CL
安全最優先で作業中です/ご迷惑をおかけいたしますがしばらくの間 ご協力をお願いいたします
600×900
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
22588502
4
ご迷惑をおかけいたします/安全第一で作業中です/ご協力をお願いいたします
600×450
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください