つくし工房
作業工程板
取付方式
穴4
材質
スチールホワイト平板
仕様
ベースのみ(裏面に両面テープ付)、ボードマーカー付
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
600×600
穴数
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05686695
4-S
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください