曜日別特売

法定表示板 3点タイプ

法定表示板 3点タイプ - つくし工房
取付方式3点タイプ材質アルミ、樹脂複合版厚さ(mm)3寸法(mm)450×1570質量(kg)1.4内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40658346HR-103
9,640
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22589123HR-103
9,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
05686713HR-103
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22589123HR-10340658346HR-103HR-103 法定表示板 3点タイプ つくし工房 40658346法定表示板 3点タイプつくし工房1枚
8,898
税込9,788
元号変更のため

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする