つくし工房
工事用車両標識
取付方式
穴6
材質
カラー鋼板
仕様
両面印刷
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
450×600
穴数
上下6ヶ所
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05686738
19
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
05686747
19-A
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
05686756
19-C
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05686765
19-D
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05686774
19-E
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください