つくし工房
工事用車両出入口・ゲート標識
取付方式
穴6
材質
カラー鋼板
仕様
両面印刷
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
450×600
穴数
上下6ヶ所
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05686783
19-F4
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
05686792
19-F5
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください