つくし工房
関係者以外立入禁止
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
取付方式
材質
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05686826
7
関係者以外立入禁止
穴4
SCボード
1
600×300
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05686835
7-B
関係者以外立入禁止
穴4
SCボード
1
600×450
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
22590024
5
保護帽をかぶらない方の入場はお断り
穴4
SCボード
1
600×300
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22590033
6
あぶないからはいってはいけません!
穴4
SCボード
1
600×300
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22590058
6-A
あぶないからはいってはいけません!
穴6
カラー鋼板
0.5+山アゲ
900×450
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
22590067
6-B
あぶない!ぜったいはいってはいけません
穴4
SCボード
1
600×300
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22590076
6-C
あぶない!ここであそんではいけません
穴4
SCボード
1
600×450
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
22590085
6-D
あぶないからはいってはいけません
穴4
SCボード
1
450×600
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
22590094
7-A
工事中に付き関係者以外立入禁止
穴4
カラー鋼板
0.5+山アゲ
600×450
¥
4,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
22590103
7-C
関係者以外立入禁止
穴4
SCボード
1
600×300
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
22590112
9
関係者以外立入禁止
穴6
カラー鋼板
0.5+山アゲ
900×450
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
22590128
10
型枠支保工/組立解体中/立入禁止
穴4
SCボード
1
600×300
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
22590137
10-A
型枠支保工/組立解体中/立入禁止
穴4
SCボード
1
600×300
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
22590146
10-C
型枠支保工/組立解体中につき/立入禁止
穴4
SCボード
1
600×300
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
22590155
10-E
鉄骨/組立中/立入禁止
穴4
SCボード
1
600×300
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
22590164
10-F
鉄骨組立中につき/立入禁止
穴4
SCボード
1
600×300
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
22590173
10-G
鉄骨組立中/立入禁止
穴4
SCボード
1
600×300
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
22590182
10-S
石綿除去処理中につき/関係者以外立入禁止
穴4
SCボード
1
600×300
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
22590198
13
足場組立解体中/立入禁止
穴4
SCボード
1
600×300
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
22590207
13-A
立入禁止
穴4
SCボード
1
600×300
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
22590216
13-B
足場/組立解体中/立入禁止
穴4
SCボード
1
600×300
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
22590225
13-C
足場/組立解体中につき/立入禁止
穴4
SCボード
1
600×300
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
22590234
13-D
立入禁止
穴4
SCボード
1
600×300
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
22590042
901
あぶないからはいってはいけません!(全面反射)
穴4
SCボード
1
600×300
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください