つくし工房
安全通路標識(SCボード)
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×600
穴数
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05686844
11
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
05686853
11-E
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
05686862
11-F
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください