開口部注意標識(SCボード)

開口部注意標識(SCボード) - つくし工房開口部注意標識(SCボード) - つくし工房開口部注意標識(SCボード) - つくし工房
取付方式穴4材質SCボード厚さ(mm)1穴数4内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568690547200×400
625
619
681(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
0568691447-D200×400
625
619
681(税込)
4日以内出荷
0568692347-F300×600
1,000
939
1,033(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする