ケーブルタグ(二つ折り式)

ケーブルタグ(二つ折り式) - つくし工房ケーブルタグ(二つ折り式) - つくし工房ケーブルタグ(二つ折り式) - つくし工房ケーブルタグ(二つ折り式) - つくし工房

点線部分で山折りにしてご使用ください。

取付け方法ステッカー材質ステッカー仕様二つ折り式寸法(mm)160×40内容量1袋(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568699328-C
460
399
439(税込)
4日以内出荷
0568700228-D
460
399
439(税込)
4日以内出荷
0568701828-E
460
399
439(税込)
4日以内出荷
0568702728-F
460
399
439(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする