つくし工房
軽量薄型撮影用黒板(無地)
立て掛け仕様で持ち運びに便利な手提げタイプ。
仕様
アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付
付属品
ボードマーカー、黒板消し、ホルダー
材質
ホーロー
厚さ(mm)
5.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05689845
BS-5
450×600
-
¥
10,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22606998
BS-25
300×450
(無地)
¥
7,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください