スチール全天候型撮影用黒板(無地)

スチール全天候型撮影用黒板(無地) - つくし工房
(1件のレビュー)

全天候型は雨にも強く、急な天気の変化にも安心して使えます。
軽量で、持ち運びに便利な手提げタイプ。
雨の日以外は、チョークも使えます。

寸法(mm)450×600仕様アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付付属品専用クレヨン、ホルダー材質スチール厚さ(mm)5.5質量(kg)1内容量1枚
注意
※消す際は、湿らせた布等をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05689888BS-52
7,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05689888
2016-10-15
用途: ボーリングマシン解体用の工具入れ
建設業・工事業

見た目は小さいですが思ってた以上の収納が出来ていいです。後は耐久性がどれくらいあるか...出来るだけ長く使用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする