コーンサインTS

コーンサインTS - つくし工房コーンサインTS - つくし工房コーンサインTS - つくし工房コーンサインTS - つくし工房コーンサインTS - つくし工房コーンサインTS - つくし工房コーンサインTS - つくし工房コーンサインTS - つくし工房
(1件のレビュー)

カラーコーンにワンタッチで取り付けできる全面反射標識。
見やすく分かりやすい、大きな文字表示の片面タイプ。
軽量でソフト。角のないデザインの安全で環境にやさしい発泡ポリエチレン製。
特許番号:第3645971号

取付方式カラーコーン取付材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)4寸法(mm)500×300内容量1台
注意
※カラーコーンは含みません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05692058TS-1この先/立入禁止
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
05692067TS-2この先/段差あり
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
05692076TS-3頭上注意
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
05692085TS-4歩行者通路
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
05692094TS-5足もと注意
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
05692103TS-6開口部注意
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
22620928TS-7この先/工事中
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
22620937TS-8徐行
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
22620946TS-91(無地)
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22620928
2022-06-02
用途: 仮設工事施工時
渡辺建設株式会社

バージョンが少ないので、今回はテストとして導入してみた。軽さは良いが、強度に難点がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする