曜日別特売

コーンサインTS (白無地)

コーンサインTS (白無地) - つくし工房コーンサインTS (白無地) - つくし工房
(1件のレビュー)

カラーコーンにワンタッチで取り付けできる全面反射標識。
軽量でソフト。角のないデザインの安全で環境にやさしい発泡ポリエチレン製。
特許番号:第3645971号

材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)4寸法(mm)500×300取付方式カラーコーン取付内容量1台
注意
※カラーコーンは含みません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05692112TS-99W
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
22620955TS-95W
6,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05692112
2017-07-19
用途: お知らせ板
製造業

カラーコーンにはめる部分が少し頼りないかなと感じました。
この暑さでどれくらい耐久があるのか心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする