超音波警報センサー パノラマO

超音波警報センサー パノラマO - つくし工房超音波警報センサー パノラマO - つくし工房超音波警報センサー パノラマO - つくし工房超音波警報センサー パノラマO - つくし工房

パノラマ オーは重機の後端部等の立入禁止区域内において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。
各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。
作業環境に合わせて音量調整が可能です。(最大95dB)
検知距離は、用途に応じて切替可能。(600mm・1500mm)
検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。「立入禁止区域に入らないでください。」
検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。
防塵・防滴構造。

セット内容センサーコード2m×2個、コントロールボックス、スピーカーコード10m、切替ボックス、シガーライタープラグコード1m、コード固定用クリップ(大6個・小6個)使用温度範囲(℃)-10~50(但しセンサー部は氷結しないこと)センサー反射式超音波センサー使用電源DC12V/24V兼用音圧最大95dB(音量調整可)使用電圧範囲DC10V~14V消費電流待機時/50mA以下、音声発生時/約1A(音量により変化)内容量1台
注意
※本製品は安全確認の補助器具であり、万一事故・災害が発生してもその責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
056921646503
120,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする