ナベヤ
ツーピースバイス
フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
量産品の加工に便利です。
口深さが大きい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05875643
TP150-6
177
154
103
18
111
56
77
85
167
214
15
70
103
18
18
¥
106,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
6日以内出荷
05875652
TP200-8
196
204
103
18
128
65
92
86
168
215
15
87
103
18
18
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05875668
TP150-JA
154
77
11
102
39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
05875677
TP200-JA
204
92
11
140
42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
43,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません