デリバリーパック ポケット 紙製 部分糊 白色 納品書在中

デリバリーパック ポケット 紙製 部分糊 白色 納品書在中 - パピルスカンパニーデリバリーパック ポケット 紙製 部分糊 白色 納品書在中 - パピルスカンパニーデリバリーパック ポケット 紙製 部分糊 白色 納品書在中 - パピルスカンパニーデリバリーパック ポケット 紙製 部分糊 白色 納品書在中 - パピルスカンパニー

ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。上下ともに紙製のフィルムを使用しています。片端のみに糊がついたタイプです。納品書在中の印刷部分が見えるように箱の外側へ貼るので、伝票の所在が一目瞭然です。

用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。トラスコ品番128-2871材質サイズ長4封筒(A4 3つ折)タイプポケット・部分糊外形寸法(mm)130×280厚さ(μm)100表示内容白色 納品書在中RoHS指令(10物質対応)対応内容量1束(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05692295PA-401K
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デリバリーバックの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/726/
2022-11-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする