曜日別特売

ドロークランプ

ドロークランプ - ナベヤドロークランプ - ナベヤドロークランプ - ナベヤドロークランプ - ナベヤ

ワークを下から引き込んで固定します。
刃物への干渉が少なく、5軸加工機複合機のクランプに最適です。

材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05875808DRC1608N27-13.9210 - 1042.111.6
6,750
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
05875817DRC2412N37.5-20.927.50 - 1563.217.2
7,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
05875826DRC3016N47-26.4360 - 1783.222
8,150
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
05875835DRC3408F273414(-0.03/-0.1)12(+0.3/+0.2)0 - 1045.522
7,200
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
05875844DRC4412F37.54422(-0.03/-0.1)15(+0.3/+0.2)0 - 1566.630
7,650
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
05875853DRC5616F475626(-0.03/-0.1)18(+0.3/+0.2)0 - 178938
8,750
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする