胴付長靴ウエダーチェスト #80233

胴付長靴ウエダーチェスト #80233 - オカモト[安全靴・作業靴]胴付長靴ウエダーチェスト #80233 - オカモト[安全靴・作業靴]胴付長靴ウエダーチェスト #80233 - オカモト[安全靴・作業靴]胴付長靴ウエダーチェスト #80233 - オカモト[安全靴・作業靴]胴付長靴ウエダーチェスト #80233 - オカモト[安全靴・作業靴]
(14件のレビュー)

丈夫で軽いフェルトソール。
防滑性に優れています。

足幅2E材質(ソール)フェルトカーキ材質ナイロン(PVCラミネート)標準質量(g)約735股上(cm)54内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
股下(cm)
胸囲(cm)
ズボン脇丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06618124#8023323.5~24S(総丈)91122123
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
06618133#8023324.5~25M(総丈)94123126
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
06618142#8023325.5~26L(総丈)96125128
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
06618158#8023326.5~27LL(総丈)99126131
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
06618167#8023327.5~28XL(総丈)101127134
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 排水路の中に入るため(冬場なので水は水溜まり程度しかない)
建設業・工事業

表面のゴムが破けやすいので、買いなおしをした
消耗品とは思っているが、一回の現場で破けてしまうのは残念
排水路のコンクリートで引っかけて破けてしまったのか…

1が参考にしています
対象商品 : 06618133
2021-12-25
用途: 川の中での作業が主。
教育・研究機関

川の中での作業で、石が滑りやすいところでも、靴底のフェルトで滑りにくく、とても快適に作業ができます。フエルトが剥がれにくく丈夫なので、満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 06618133
2020-06-05
用途: 湿地調査時
教育・研究機関

足底が非常に分厚く安心して使用できました。また、胴部分のポケットは思った以上に大きく、小物の収納に適しており重宝しました。

対象商品 : 06618158
2019-11-06
用途: マンホール内工事
株式会社JM旭川建設業・工事業

使っていて問題はないのですが、靴底のフェルトが今一かも。

1が参考にしています
対象商品 : 06618158
2019-06-04
用途: 河川掃除の時

素材がとてもやわらかくて、とても履きやすい長靴です。

2が参考にしています
対象商品 : 06618142
2018-07-26
用途: 池内の草刈り時
その他業種

水漏れ処理が完璧でないので漏れる。
耐用年数は1年位か。漏れ対策の徹底が望まれる。

3が参考にしています
対象商品 : 06618142
2016-12-06
用途: マンホール内作業
有限会社 エムテック建設業・工事業

靴底にフェルトが付いているので、滑って転ぶことを気にしなくなりました。

対象商品 : 06618142
2015-11-02
用途: 橋梁点検
サービス業

胸ポケットがとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする